Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP277764 UC2000-L2-E5-V15 - 277764

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP277764 UC2000-L2-E5-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078557901

Artikelnummer

PEP277764

Herstellernummer

277764

Hersteller

PEP

Single head system, Sensor head bidirectional and rotatable, Function indicators visible from all directions, Quick mounting bracket, Series: -L2, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interface type: Serial interface (programmingadapter required)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source