PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP277759 UC500-L2-E6-V15 - 277759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP
Messbereich Länge - 35...500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Packung
1 ST
EAN
2000005027413
Artikelnummer
PEP277759
Herstellernummer
277759
Hersteller
PEP
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Messbereich Länge:
35...500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltfrequenz:
14 Hz
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source