Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP272511 NBB2-V3-Z4L - 272511

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP272511 NBB2-V3-Z4L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002594734

Artikelnummer

PEP272511

Herstellernummer

272511

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

16 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27.8 mm

Höhe des Sensors:

10.2 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire with minimum off-state current, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 3.7 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 130 mm, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67