PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100510 OBP120-R100-2EP-IO-V31-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenntastweite - 120 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075701611
Artikelnummer
PEP267075-100510
Herstellernummer
267075-100510
Hersteller
PEP
Nenntastweite:
120 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
21.5 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K


