PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100494 OBT350-R100-2EP1-IO-0,3M-V1-IR - 267075-100494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004408510
Artikelnummer
PEP267075-100494
Herstellernummer
267075-100494
Hersteller
PEP
Triangulation sensor with background suppression, Miniature design with versatile mounting options, Best background suppressor in its class, Precision object detection, almost irrespective of the color, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K