Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100362 OQT120-R103-2EP-IO-0,3M-V1-L

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100362 OQT120-R103-2EP-IO-0,3M-V1-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000251615

Artikelnummer

PEP267075-100362

Herstellernummer

267075-100362

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

36.5 mm

Länge des Sensors:

26.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

217 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Measuring sensor with multiple switch points, small design, background suppression and more adjustable operating modes, IO-Link interface , Miniature design with versatile mounting options, Multi Pixel Technology (MPT) - flexibility and adaptability, Reduction of device variety - several switch points within one sensor, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, Reliable detection of all surfaces, independent of color and structure