Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100310 OBG4000-R103-2EP-IO-V31 - 267075-100310

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100310 OBG4000-R103-2EP-IO-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000088600

Artikelnummer

PEP267075-100310

Herstellernummer

267075-100310

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

43.9 mm

Länge des Sensors:

26.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Retroreflective sensor with polarization filter for clear object detection, Miniature design with versatile mounting options, Detects transparent objects, i.e., clear glass, PET and transparent films, Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data