Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100300 OBR12M-R103-2EP-IO-0,3M-V1-L

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100300 OBR12M-R103-2EP-IO-0,3M-V1-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000112442

Artikelnummer

PEP267075-100300

Herstellernummer

267075-100300

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

36.5 mm

Länge des Sensors:

26.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Laser retroreflective sensor, Miniature design with versatile mounting options, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data