PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100275 OBR6000-R103-2EP-IO-V31 - 267075-100275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 8000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Mit Reflektor - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000000112404
Artikelnummer
PEP267075-100275
Herstellernummer
267075-100275
Hersteller
PEP
Max. Schaltabstand:
8000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Mit Reflektor:
nein
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Zeitfunktion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
43.9 mm
Länge des Sensors:
26.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data


