Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100156 OQT150-R100-2EP-IO-V31-L - 267075-100156

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100156 OQT150-R100-2EP-IO-V31-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 11 mm

  • Höhe des Sensors - 44.5 mm

  • Länge des Sensors - 21.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078813236

Artikelnummer

PEP267075-100156

Herstellernummer

267075-100156

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

44.5 mm

Länge des Sensors:

21.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schaltfrequenz:

217 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Switching diffuse mode sensor with measurement core technology, 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, 2 x push-pull output, M8 plug, Miniature design with versatile mounting options, Multi Pixel Technology (MPT) - flexibility and adaptability, Reduction of device variety - several switch points within one sensor, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, Reliable detection of all surfaces, independent of color and structure