Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0080 OBT350-R100-2EP-IO

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0080 OBT350-R100-2EP-IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078812895

Artikelnummer

PEP267075-0080

Herstellernummer

267075-0080

Hersteller

PEP

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

37.1 mm

Länge des Sensors:

21.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Triangulation sensor with background suppression, Miniature design with versatile mounting options, Best background suppressor in its class, Precision object detection, almost irrespective of the color, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K