PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP266705 NBB8-F33X-E2-AMP - 266705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078812741
Artikelnummer
PEP266705
Herstellernummer
266705
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
73 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Druckfest:
nein


