PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP265936 IQT1-F61-R4-V1 - 265936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 28 mm
Höhe - 12 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000002339311
Artikelnummer
PEP265936
Herstellernummer
265936
Hersteller
PEP
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Schutzart (IP):
IP67
HF RFID read/write device, ISO 15693


