Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264888 OMD8000-R2100-R2-2V15 - 264888

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264888 OMD8000-R2100-R2-2V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Taster

  • Breite des Sensors - 81 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 45 mm

  • Länge des Sensors - 157 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000837369

Artikelnummer

PEP264888

Herstellernummer

264888

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Taster

Breite des Sensors:

81 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

45 mm

Länge des Sensors:

157 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Multi-ray LED scanner for measuring the distance to an object, measuring method: PRT, measuring range: up to 8 m on white, 2x M12 plugs, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Distance measurement using object, Two-dimensional measurement with no moving parts, Measurement using eye-safe LED technology, 88° scanning angle