PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264855 NBN4-F25K-E8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000000926339
Artikelnummer
PEP264855
Herstellernummer
264855
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
69 mm
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
37.5 mm
Druckfest:
nein


