Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264846 SB3,5-A2-0,5M-V31 - 264846

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264846 SB3,5-A2-0,5M-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Höhe des Sensors - 15 mm

  • Länge des Sensors - 19 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073977810

Artikelnummer

PEP264846

Herstellernummer

264846

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

15 mm

Länge des Sensors:

19 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

sonstige

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Slot, Series: Slot type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: fixed cable with plug, Housing material: Crastin (PBTB), Degree of protection: IP67, Threading: M8 x 1, Material: PVC