Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264611 NRB8-18GM50-E2-C-V1 - 264611

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264611 NRB8-18GM50-E2-C-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004685508

Artikelnummer

PEP264611

Herstellernummer

264611

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

65 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

600 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, magnetic field resistant, Weld immune proximity sensors, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Brass, PTFE coated, Degree of protection: IP67