Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264306 NBB8-18GM60-US-10M - 264306

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264306 NBB8-18GM60-US-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075713409

Artikelnummer

PEP264306

Herstellernummer

264306

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NBB8-18GM60-US-10M