PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263762 PMI14V-F112-U-V3 - 263762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - induktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V
Länge - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078812444
Artikelnummer
PEP263762
Herstellernummer
263762
Hersteller
PEP
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
18...30 V
Länge:
35 mm
Analog output 0 ... 10 V, Scalable measuring range, programmable via key, Measuring range 0 ... 14 mm, Switching element function: Analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: 1 voltage output: 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector, 3-pin


