Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263760 PMI14V-F112-U-IO-V31 - 263760

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263760 PMI14V-F112-U-IO-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - induktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003677696

Artikelnummer

PEP263760

Herstellernummer

263760

Hersteller

PEP

Funktionsprinzip:

induktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

18...30 V

Parameterization and diagnosis via IO-Link, Analog output 0 ... 10 V, Measuring range 0 ... 14 mm, Switching element function: Analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Interface type: IO-Link, Output type: voltage output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector, 4-pin