Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263389 OBT30-R2F-E2-0,2M-V31-L - 263389

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263389 OBT30-R2F-E2-0,2M-V31-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001475218

Artikelnummer

PEP263389

Herstellernummer

263389

Hersteller

PEP

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

25.5 mm

Länge des Sensors:

4.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Triangulation sensor with background suppression for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 30 mm sensing range, red light, light on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin, Very flat design for direct mounting without mounting bracket, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, Small parts detection from 0.05 mm, Highly visible light spot, even on dark materials, Extremely small light spot for very high switching point accuracy