Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263268 CBN15-F64-A2-0,3M-V1 - 263268

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263268 CBN15-F64-A2-0,3M-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001113189

Artikelnummer

PEP263268

Herstellernummer

263268

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

magnetic field resistant, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Cable connector M12 x 1 , with integrated connection cable PUR , L = 300 mm, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67