Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263267 CBN15-F64-A2-V31 - 263267

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263267 CBN15-F64-A2-V31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 12 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076970092

Artikelnummer

PEP263267

Herstellernummer

263267

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

magnetic field resistant, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67