Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP262534 PSE2-SC-02 - 262534

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP262534 PSE2-SC-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074675203

Artikelnummer

PEP262534

Herstellernummer

262534

Hersteller

PEP

Safety control unit, For evaluating safety thru-beam sensors PSE4-SL, Safety category 3 according to EN61496-1, 24 V DC supply voltage, 1 safe output contact, Performance level PLd (EN13849-1) is attainable, Component of PSE4 modular system, Number of channels: 4-channel, Performance level (PL): PL d, Category: Cat. 3, Operating voltage: 24 V DC +20/-10 %
24 V AC ± 10 %, Connection: screw terminals , lead cross section 2 x 1 mm2