Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP259978 V1-8A-E2-10M-PUR - 259978

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP259978 V1-8A-E2-10M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Kupfer

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003151929

Artikelnummer

PEP259978

Herstellernummer

259978

Hersteller

PEP

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Octuple splitter box with M12 connector with trunk cable