Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP257816 OBE6000-12GM40-SE5-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP257816 OBE6000-12GM40-SE5-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 8500 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079865791

Artikelnummer

PEP257816

Herstellernummer

257816

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

8500 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

55 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Thru-beam sensor, M12 threaded housing design, metal housing, front optical face, 6 m detection range, red light, light/dark on, 1 PNP output, M12 plug, Robust M12 threaded housing, Less space required, Light-on/dark-on, programmable, Degree of protection IP67