PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP256273 UB100-F77-E3-V31 - 256273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 10...100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Packung
1 ST
EAN
2000004179649
Artikelnummer
PEP256273
Herstellernummer
256273
Hersteller
PEP
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
10...100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leerlaufstrom:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Schaltfrequenz:
10 Hz


