Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP255413 REF-A24X48 - 255413

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP255413 REF-A24X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 48 mm

  • Breite - 24 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070974041

Artikelnummer

PEP255413

Herstellernummer

255413

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Höhe:

48 mm

Breite:

24 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, rectangular 48 mm x 24 mm, mounting holes, fixing strap, self-adhesive