Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP255010 ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G - 255010

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP255010 ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005245428

Artikelnummer

PEP255010

Herstellernummer

255010

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Connecting cable RJ-45 to RJ-45, PUR cable 4-pole, CAT5e