Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP253570 OBT30-R2F-E2

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP253570 OBT30-R2F-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000322636

Artikelnummer

PEP253570

Herstellernummer

253570

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

25.5 mm

Länge des Sensors:

4.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Triangulation sensor with background suppression for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 30 mm sensing range, red light, light on, PNP output, fixed cable, Very flat design for direct mounting without mounting bracket, Precisionobject detection, almost irrespective of the color, Small parts detection from 0.1 mm, Highly visible light spot, even on dark materials, High degree of immunity to extraneous light