Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP252981 V1-W-BK1M-PUR-A-V1-G - 252981

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP252981 V1-W-BK1M-PUR-A-V1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 1 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002224723

Artikelnummer

PEP252981

Herstellernummer

252981

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

4

Kabellänge:

1 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket angled to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable weld spatter resistant black, UL approved, drag chain suitable, torsion resistant