PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249789 MLV41-LL-RT-IO/95/136 - 249789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
2000003738328
Artikelnummer
PEP249789
Herstellernummer
249789
Hersteller
PEP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
13.6 mm
Höhe des Verstärkers:
56.5 mm
Länge des Verstärkers:
37.6 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Zeitfunktion:
nein


