PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249777 MLV41-LL-IR/92/136 - 249777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000002633044
Artikelnummer
PEP249777
Herstellernummer
249777
Hersteller
PEP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Zeitfunktion:
nein


