Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249084 ML100-8-HW-350-RT/95/103

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP249084 ML100-8-HW-350-RT/95/103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000112145

Artikelnummer

PEP249084

Herstellernummer

249084

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Diffuse mode sensor for standard applications, miniature design, background evaluation, 350 mm detection range, red light, PNP output, M8 plug, User-friendliest photoelectric sensor series for standard applications, Miniature design, Background evaluation uses background as reference for detection of difficult targets, Simplest alignment and commissioning thanks to ultrabright transmitter LED, Clear and functional display concept for the operating modes