PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248880 NBN25-30GK50-E2-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
2000001078761
Artikelnummer
PEP248880
Herstellernummer
248880
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
63 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


