Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248877 NBB10-30GK50-E3-M - 248877

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248877 NBB10-30GK50-E3-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073195153

Artikelnummer

PEP248877

Herstellernummer

248877

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68 / IP69K