PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248045 NBN40-U2-UU - 248045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001566053
Artikelnummer
PEP248045
Herstellernummer
248045
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
DC, 0 ... 100 Hz, Rated operating voltage: 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC, Operating voltage: 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PA 6.6 / metal, Degree of protection: IP67


