PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248043 NBB20-U4-UU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079537742
Artikelnummer
PEP248043
Herstellernummer
248043
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
118 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
DC, 0... 100 Hz, Rated operating voltage: 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC, Operating voltage: 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PA 6.6 / metal, Degree of protection: IP67


