Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248041 NBB20-U2-UU - 248041

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP248041 NBB20-U2-UU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Art der Betätigung - metallisches Target

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004699970

Artikelnummer

PEP248041

Herstellernummer

248041

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: VariKont ®, Switching frequency: AC, 0 ... 30 Hz
DC, 0... 100 Hz, Rated operating voltage: 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC, Operating voltage: 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PA 6.6 / metal, Degree of protection: IP67