PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP247820 DA6-IU-2K-V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078026971
Artikelnummer
PEP247820
Herstellernummer
247820
Hersteller
PEP
2 adjustable trip values, 2 relay outputs, Operation via keypad, Characteristic programmable via 12 interpolation points, Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal, Operating voltage: 90 ... 260 V AC, Relay: changeover contact, Dimensions: 96 mm x 48 mm x 102 mm