Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP247705 VMA-2+P-5M-PUR - 247705

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP247705 VMA-2+P-5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000644660

Artikelnummer

PEP247705

Herstellernummer

247705

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Polzahl:

2

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Valve connector, Form A, 2+PE, PUR cable