PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP247590 VMA-3+P-5M-PUR - 247590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 3
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000644677
Artikelnummer
PEP247590
Herstellernummer
247590
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn


