Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP246527 NBN40-U1L-UU - 246527

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP246527 NBN40-U1L-UU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078407466

Artikelnummer

PEP246527

Herstellernummer

246527

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

128 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

55 mm

Höhe des Sensors:

55 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: AC/DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: VariKont ®, Rated operating voltage: 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC, Operating voltage: 20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC, Connection type: terminal compartment, Housing material: PA 6.6 / metal, Degree of protection: IP67