Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP246176 REF-H30X60 - 246176

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP246176 REF-H30X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 82 mm

  • Breite - 30 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075698850

Artikelnummer

PEP246176

Herstellernummer

246176

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Höhe:

82 mm

Breite:

30 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, rectangular 82 mm x 30 mm, mounting holes