Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP244081 LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP244081 LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 90000 mm

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074498406

Artikelnummer

PEP244081

Herstellernummer

244081

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

90000 mm

Mit Zeitfunktion:

ja

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection, Very high detection range, No measurable emitted interference on all frequencies, Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps, Adjustable timer functions, Construction type(S2): Rectangular type, Timer, Sensitivity adjustment, Light-on/dark-on changeover switch, Light source: LED, Light type: modulated visible red light , 660 nm