PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP242779 NRN75-FP-A2-P3 - 242779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 75 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075964641
Artikelnummer
PEP242779
Herstellernummer
242779
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
75 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68


