PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP241563 ML300-8-H-200-RT/25/115/120 - 241563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Reflektor - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449077775863
Artikelnummer
PEP241563
Herstellernummer
241563
Hersteller
PEP
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Breite des Sensors:
30 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Länge des Sensors:
15 mm
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Höhe des Sensors:
30 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


