PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP241157 INY060D-F99-2I2E2-V17 - 241157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 65 mm
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449071097688
Artikelnummer
PEP241157
Herstellernummer
241157
Hersteller
PEP
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
65 mm
Schutzart (IP):
IP68
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
37 mm


