PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240818-0002 V3-GM-E2-BK1M-PUR-U-V3-GM - 240818-0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Polzahl - 3
Kabellänge - 1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001688373
Artikelnummer
PEP240818-0002
Herstellernummer
240818-0002
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Polzahl:
3
Kabellänge:
1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


