Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240803-0006 V31-GM-20M-PUR-ABG

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240803-0006 V31-GM-20M-PUR-ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004196219

Artikelnummer

PEP240803-0006

Herstellernummer

240803-0006

Hersteller

PEP

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Schutzart (IP):

IP68

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded